AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FER110062/MID CONT.ACQ.FREDDA GETTO UNICO QUAD.ASC. 1 - 110062/MID

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER110062/MID CONT.ACQ.FREDDA GETTO UNICO QUAD.ASC. 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584707963

Codice prodotto

FER110062/MID

Cod. produttore

110062/MID

Produttore

FER

Caratteristiche tecniche:Omologazione: MID-D.M.174Cl.metrologica: R80Cl.temperatura: T30Fluido: acqua-acqua potabileP.E.: 16 barT.E.: 30?CP.perm. Q3: 6,3 m3/hP.max Q4: 7,875 m3/hP.trans. Q2: 126 l/hP.min. Q1: 78,75 l/hINT. senza raccordi: 160 mmINT. con raccordi: 260 mmA getto unico - lettura diretta - quadrante orientabile su 360?.Idoneo per uso domestico/ residenziale.