AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FER110051/MID CONT.ACQ.FREDDA GETTO UNICO QUADR.BAGNAT - 110051/MID

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER110051/MID CONT.ACQ.FREDDA GETTO UNICO QUADR.BAGNAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584707840

Codice prodotto

FER110051/MID

Cod. produttore

110051/MID

Produttore

FER

Caratteristiche tecniche:Omologazione: MID-D.M.174Cl.metrologica: R80Cl.temperatura: T30Fluido: acqua-acqua potabileP.E.: 16 barT.E.: 30°CP.perm. Q3: 4,0 m3/hP.max Q4: 5,0 m3/hP.trans. Q2: 80 l/hP.min. Q1: 50 l/hINT. senza raccordi:130 mmINT. con raccordi: 228 mmA getto unico - lettura diretta.* N.B. Il cod 110055/MID è a gettomultiplo - lettura diretta.Idoneo per uso domestico/ residenziale.