AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FER110046/MID CONT.ACQ.FRED GETTO UNICO Q.SECCO 3/4 5

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER110046/MID CONT.ACQ.FRED GETTO UNICO Q.SECCO 3/4 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584708069

Codice prodotto

FER110046/MID

Cod. produttore

110046/MID

Produttore

FER

Caratteristiche tecniche:Omologazione: MID-D.M.1744Cl.metrologica: R 80Cl.temperatura: T300Fluido: acqua-acqua potabileeP.E.: 16 barrT.E.: 30°CP.perm. Q3: 4,0 m3/hP.max Q4: 5,0 m3/hP.trans. Q2: 80 l/hP.min. Q1: 50 l/hINT. senza raccordi: 130 mmINT. con raccordi: 228 mmA getto unico - lettura diretta - quadrante orientabile su 360°.Idoneo per uso domestico/ residenziale.