AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FER11.600 MACCHINA NEBULIZZATRICE MIST MACHINE - 11.600

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER11.600 MACCHINA NEBULIZZATRICE MIST MACHINE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584876942

Codice prodotto

FER11.600

Cod. produttore

11.600

Produttore

FER

Grado di protezione: IPX5Motore a condensatore: 230 V, 50 Hz, 1450 g/m 1800W - 1,5Hp Portata:Portata: 6 lt /minPressione max: 130 barPressione nominale: 100 barCapacità del serbatoio: 50 lt - PH neutro max acidità 0,6Dimensioni H105 x L 53 x P 61Peso con accessori: 37 KgDotazione:-tubo alta pressione 6 metri con lancia idropulitrice-lancia nebulizzatrice dotata di 5 ugelli atomizzatori con cappucciodi protezione in gomma (portata 0,25 lt/min = 15lt/h)-tubo supplementare alta pressione 30 metri-raccordo giunzione tubi, che porta il raggio di azione a 36 metri(= area di lavoro 4000 m2) senza necessità di muovere la macchina.