AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FER100991 CURVA 45 D20 - 100991

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER100991 CURVA 45 D20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584454379

Codice prodotto

FER100991

Cod. produttore

100991

Produttore

FER

Utilizzabile sia esternamente che sottotraccia.- In PVC bianco RAL 9010 resistente ai raggi UV.- Antiurto e auto estinguenteIl collegamento tra il tubo avviene grazie ad una perfetta tenutadelle guarnizioni già montate in ogni raccordo,oppure tramitel'apposita colla.