FERRARI - FER100952 CANALINA PRATIC 110X75 BC12 - 100952

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
8 M
EAN
8025584450517
Codice prodotto
FER100952
Cod. produttore
100952
Produttore
FER
CANALINA PER TUBI IN BARRA DA 2 METRIFissare la base con i relativi tasselli ad espansione, con passo max600 mm.Completare l'impianto utilizzando gli accessori necessari ed inserirei tubi in rame ed i cavi fissandoli in corrispondenza dei tasselli conle staffe di bloccaggio.Fissare il coperchio ad incastro.N.B. Le staffe di bloccaggio sono rimovibili con una lievedivaricazione delle paretiCaratteristiche tecniche :- materiale: PVC UL 94 V0 auto estinguente- temperatura d'esercizio: - 20°C / +60°C- colore: bianco RAL 9001 verniciabileCON PELLICOLA PROTETTIVA


