AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FER1.338 PRESSATRICE BAT. BZ-1550 CON GANASCE PRO - 1.338

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER1.338 PRESSATRICE BAT. BZ-1550 CON GANASCE PRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584879417

Codice prodotto

FER1.338

Cod. produttore

1.338

Produttore

FER

Forza massima di crimpatura: 32KNPressione nominale di esercizio: 52 MpaCorsa: 40 mmCampo di pressatura: Tubi in acciaio con spessore sottili: 12-54 mmTubi in rame: 12-54 mmTubi in XPAP, Pex: 12-108 mmCicli di lavoro: 350 cicli circaTemperatura di utilizzo: - 10 + 40°CBatteria: DC 18 V 3 Ah, Li-ionTempo di crimpatura: 3-6 s (dipende dal diametro del tubo)Voltaggio di ricarica: Ac 100 V-240V:50-60 HzTempo di ricarica: 1 ora circaDisplay: led illuminato con controllo e regolazione forza KN, numerodi pressate, allarmi di funzionamento e punto di pressatura.Dotazione: Pressatrice BZ-1550 a batteria con 3 ganasce standardTH 16-20-26