AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FER090569 SERVOMOTORE CONTROLLI 220 - 090569

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER090569 SERVOMOTORE CONTROLLI 220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584704986

Codice prodotto

FER090569

Cod. produttore

090569

Produttore

FER

Installazione: orizzontale-verticaleAlimentazione: 110 ÷ 230VacTipo contatto: ON/OFFPortata contatto: 5A 250VacNr.fili: 2Forza: 110 NPotenza assorbita: 5 VATempo di inizio apertura: 2 minTempo di completa apertura: 3 minTempo di completa chiusura: 8 minT.E: +5° ÷ +50 °CGr. Protezione: IP31