AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FER090360 VALV.ZONA A SFERA 2 VIE MOTORIZZ.1/2 230 - 090360

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER090360 VALV.ZONA A SFERA 2 VIE MOTORIZZ.1/2 230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584797766

Codice prodotto

FER090360

Cod. produttore

090360

Produttore

FER

Fluido: acqua, soluzioni glicolate max 50%Corpo: ottoneTenute: EPDM perossidicoAlimentazione: 230 VacPotenza elettrica assorb.: 5VACoppia motrice spunto: 12 NmComando: 2 punti con relèC.ausiliario: con micro ausiliarioPortata contatto ausiliario: max 1AL cavo: 1 mGr.protezione: IP44Temp. apertura/chiusura: 45 secP.E.: 10 barT.E.: -5° ÷+110 °CAttacco: bocchettoneINT. mm: 105