AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FER090323 VALV.SFERA MOTOR.2VIE 11/2 230VAC G20/10 - 090323

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER090323 VALV.SFERA MOTOR.2VIE 11/2 230VAC G20/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584647375

Codice prodotto

FER090323

Cod. produttore

090323

Produttore

FER

Alimentazione: 230 V ca. (a richiesta 24 V ca.)P.E. max: 40 bar (statica)Pressione: 6 barT.E. max: 95°CGr. protezione: IP 65Rotazione: 90°Tempo di manovra: 60 secKw m³/h: 56