FERRARI - FER071080 NEBULIZZATORE CONDENSA CONDIZ.NEBY+ - 071080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8025584984913
Codice prodotto
FER071080
Cod. produttore
071080
Produttore
FER
NEBY+ e un sistema per la nebulizzazione della condensa proveniente daimpianti di condizionamentomono-split max 9.000/12.000 Btu/h,preesistenti o di prima installazione.Il suo funzionamento e completamente automatico, essendo dotatodi microprocessore e in grado di adattarsi in maniera ottimale alfunzionamento del climatizzatore.Puo essere installato all'esterno, essendo resistente alla pioggia(grado di protezione IP53).Caratteristiche tecniche- Tensione di alimentazione: 230Vac 50Hz +/-10%- Potenza elettrica impegnata: 50W- Prevalenza e portata massima in nebulizzazione: 5m - 5lt/h- Spinta orizzontale e portata massima con scarico libero: 50m - 5lt/h- Campo di applicazione: condizionamento (PH 7)- Funzionamento: non continuo (2 min ON/ 1 min OF- Pressione sonora (scarico libero): 35dB(A) a una distanza di 1,5 m- Grado di protezione: IP53- Dimensioni: 160 x 69 x h 140 mmINCLUSO NELLA CONFEZIONE- Ugello nebulizzatore ispezionabile - cod. 610041- 1,5mt tubo polietilene ? 4X6mm - cod.061082- Staffetta per ugello nebulizzatore - cod.610027- Kit tasselli per fissaggio a muro- Fascetta 2,4x200mm- Filtri anti-impurita (2 pezzi) - cod. 610029- Adattatore per tubo corrugato - cod. 610030Opzionale: Pannello isofonico - Cod. 610044(utile ad insonorizzare ulteriormente il prodotto)


