AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FER070330 TUBOSOLARE BINATO FERTWIN+ 3/4 DN16 50M - 070330

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER070330 TUBOSOLARE BINATO FERTWIN+ 3/4 DN16 50M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584948977

Codice prodotto

FER070330

Cod. produttore

070330

Produttore

FER

Conduttività termica: 40°C - 0,030 W/mkRange di temperature: -40° ÷ +150°C (+175°C)Isolamento: poliuretano espansoSpessore isolamento: 8 mmReazione al fuoco: Euroclasse E