AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FER070308 DOPPIO TUBO SOLARE AISI 316L 1DN20 MT.10 - 070308

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER070308 DOPPIO TUBO SOLARE AISI 316L 1DN20 MT.10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584935960

Codice prodotto

FER070308

Cod. produttore

070308

Produttore

FER

Conduttività termica: 0°C - 0,040 W/mkPermeabilità : >4000µRange di temperature: -50° ÷ +150°C (+175°C)Isolamento: ISOPIPE HT-HF (+175°C)Spessore isolamento: 13 mmReazione al fuoco: Euroclass EDensità (p): 60 - 75 Kg