AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FER070305/K KIT FERTWIN TUBO+RACCORDI 3/4DN16 X 15M - 070305/K

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER070305/K KIT FERTWIN TUBO+RACCORDI 3/4DN16 X 15M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584949172

Codice prodotto

FER070305/K

Cod. produttore

070305/K

Produttore

FER

Tubo corrugato formabile CSST in acciaio inox AISI 304 con isolamentotermico per impianti solari termiciCompleto di cavo elettrico siliconico multifase che consente grandefacilita e velocita di applicazioneRivestimento isolante termico avvolto inun foglio di alluminiopolitenatoFinitura esterna resistente ai raggi UV e alle intemperie.Prodotto coperto dal marchio: KIWA QualityTubo: Acciaio inossidabile austenitico AISI 304Rivestimento: Poliuretano 8 mm - NBR 9 mmP.nominale(20?C): PN 16P.E. max a 150?C: 10 barT.E. max: 150?C