AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FER070205 TUBO INOX 1/2 MT 4 X TFA KIT - 070205

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER070205 TUBO INOX 1/2 MT 4 X TFA KIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584010933

Codice prodotto

FER070205

Cod. produttore

070205

Produttore

FER

Applicazione secondo norme:Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita delle acquedestinate al consumo umano D.Lgs. n.31/2001 e successive modifiche eintegrazioni.Idoneita dei materiali ed oggetti per il trasporto di acqua destinataal consumo umano D.M. 174/2004.Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda -Criteri di progettazione, collaudo e gestione UNI 9182.Specifiche relative agli impianti all'interno di edifici per ilconvogliamento di acque destinate al consumo umano UNI EN 806.Prodotto coperto dal marchio: KIWA QualityTubo: Acciaio inossidabile austenitico AISI 304P.nominale(20?C): PN 16P.E. max: 16 barT.E. max: 550?C