AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FER070110 TUBO ACCIAIO INOX CON GUAINA 1/2 5MT - 070110

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER070110 TUBO ACCIAIO INOX CON GUAINA 1/2 5MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584440242

Codice prodotto

FER070110

Cod. produttore

070110

Produttore

FER

Applicazione sencondo norme:Impianti per il trasporto di gas negli edifici con massima pressioneoperativa MOP = 0,5 barUNI 7129-1:2015(Parte 1): Impianti a gas per uso domestico e similarealimentati da rete di distribuzioneUNI 7131:2023: Impianti a GPL per uso domestico e similare nonalimentati da rete di distribuzioneUNI 11528:2022: Impianti a gas di portata termica > di 35 kWUNI 8723:2017: Impianti a gas per l'ospitalita professionale dicomunita e similareProdotto coperto dal marchio: KIWA UNIConforme alla norma: UNI-EN 15266:2007Tubo: Acciaio inossidabile austenitico AISI 316LRivestimento: PVC giallo - spessore 1 mmP.E. max: 500 mbar (MOP)T.E. max: 60?C in continuo