AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FER061021 EV X ACQUA NC 1/2 PRESS.DIFF.0/5BAR VITO - 061021

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER061021 EV X ACQUA NC 1/2 PRESS.DIFF.0/5BAR VITO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584798671

Codice prodotto

FER061021

Cod. produttore

061021

Produttore

FER

Caratteristiche tecniche:Norma: CEImpiego: circuito chiuso - impianti idraulici e termo idrauliciFluido: acquaCorpo: ottoneMembrana: FKM - Viton?T.E.fluido: -10? ? +140?CGr.protezione: IP65Normalmente chiusa automatica.Ad azionamento misto con membrana trainata.Non richiede una minima pressione differenziale per il lorofunzionamento.Apre quando la bobina viene alimentata elettricamente e chiude quandoviene tolta tensione.Puo essere montata in qualsiasi posizione.Tuttavia, siraccomanda l'installazione con la bobina in posizioneverticale sopra il corpo.senza connettoresenza bobina