AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FER060374/A CAVO SCALD.C/TERMOST.ON/OFF L.12M

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER060374/A CAVO SCALD.C/TERMOST.ON/OFF L.12M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584562845

Codice prodotto

FER060374/A

Cod. produttore

060374/A

Produttore

FER

Cavo scaldante per tubazione acqua con termostato integrato. Soluzione ideale per risolvere il problema del congelamento delle tubazioni. È un cavo a potenza costante, pronto all’uso, con termostato tarato per l’inserimento a 5°C e lo stacco a 15°C, 2 metri di cavo freddo e spina per il collegamento. Tensione nominale: 230 Volt. Potenza: 10 W/m. Diametro: 9 mm. Minima temperatura di posa: 5°C. Massima temperatura della guaina esterna: 65°C. Collegamento cavo freddo/caldo: integrata e segnalata sul rivestimento esterno