AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FER060303/K TRONCHETTO PORTASTRUMENTI ED ACCESSORI I - 060303/K

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER060303/K TRONCHETTO PORTASTRUMENTI ED ACCESSORI I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584935519

Codice prodotto

FER060303/K

Cod. produttore

060303/K

Produttore

FER

Per il raggruppamento dei diversi componenti INAIL prescritti dallaRaccolta R per la sicurezza, la protezione e il controllo dellacentrale termica superiore a 35 kW.ll kit comprende:- tronchetto portastrumenti- termometro attacco posteriore scala 0? ? +120?C conforme INAIL(cod. 110521)- pozzetto d'ispezione porta termometro 5 cm (cod.110608)- rubinetto porta manometro con flangia per manometro di controllo(cod.110552)- ammortizzatore per manometro (cod. 110560)- manometro attacco posteriore scala 0 - 6 bar conforme INAIL(cod. 110515/6)- pressostato a riarmo manuale 1 - 5 bar conforme cod. 110190- pressostato di minima 0,5 - 1,7 bar conforme (cod. 060359)- termostato di sicurezza a riarmo manuale conforme INAIL(cod. 110221/I)- tappi da 1/2"-3/4"I componenti sono forniti sfusiCaratteristiche tecniche:Corpo: acciaioP.E.: 10 barT.E.: 110?C