AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FER041952 EV NC AUT 1 PE 500MBAR 230VAC - 041952

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER041952 EV NC AUT 1 PE 500MBAR 230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584933331

Codice prodotto

FER041952

Cod. produttore

041952

Produttore

FER

Caratteristiche tecniche:Norma: EN161Impiego: metano-GPLClasse - gruppo: A - 2Corpo: alluminioAlimentazione: 230VcaP.E.: 0,5 bar (500mbar)T.E.: -20? ? +60 ?CGr.protezione: IP65T. chiusura/apertura: < 1 secAprono quando la bobina vienealimentata elettricamente e chiudono inassenza di tensione.modello EW/NC