AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FER041431 GIUNTO DIELETTRICO SALDARE 3/4 PN10 - 041431

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER041431 GIUNTO DIELETTRICO SALDARE 3/4 PN10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584435590

Codice prodotto

FER041431

Cod. produttore

041431

Produttore

FER

Vengono installati negli impianti di adduzione del gas/acqua.La loro funzione e assicurare la separazione elettrica tra la parteinterrata della tubazione e quella fuori terra al fine di proteggerela parte di tubazione a valle del giunto da eventuali correnti vagantiche potrebbero danneggiare il tubo favorendo la corrosione.I benefici dell'utilizzo del giunto isolante sono la riduzionedei costi di manutenzione e la garanzia di una maggiore sicurezza edefficienza dell'impianto.A richiesta versione MMCaratteristiche tecniche:Norma: UNI 10284P.E.: 10 barP.collaudo: 15 barT.E.: -10? ? +70?CIdoneo anche per acqua