AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FER041328 CONNETTORE

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER041328 CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584008527

Codice prodotto

FER041328

Cod. produttore

041328

Produttore

FER

permettono di rendere l'assemblaggio facile, veloce e sicuro.La vite centrale non richiede alcuna rondella; viene mantenutatotalmente isolata e distante in aria dai conduttoril'unione tra portacontatti e custodia avviene a scattoe permette di semplificare il montaggio del connettore.La guarnizione integrata al lato frontale del connettoregarantisce un grado di protprotezione IP65.La connessione avviene per mezzo di morsetti.Il raddrizzatore è un dispositivo che serve a per trasformare