AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FER041311 EV RM NC DN20-3/4 230VAC PMAX 500MBAR M1 - 041311

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER041311 EV RM NC DN20-3/4 230VAC PMAX 500MBAR M1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584008374

Codice prodotto

FER041311

Cod. produttore

041311

Produttore

FER

Norma: EN161Impiego: metano-GPLClasse - gruppo: A - 2Corpo: ottoneAlimentazione: 230VcaP.E.: 0,5 bar (500mbar)T.E.: -20° ÷ +60°CGr. protezione: IP65Tempo di chiusura: < 1 secE-U: 3/4"INT.: 66 mm