AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FER040432 CENTRALINA BX280 2 ZONE DIN - 040432

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER040432 CENTRALINA BX280 2 ZONE DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584424815

Codice prodotto

FER040432

Cod. produttore

040432

Produttore

FER

Norma: EN 50270Alimentazione: 230Vca/12Vcc con batteria a tampone 040078)Segnale ingresso: 4÷20 mAMax dist. sonde/centralina: 100 mComando elettrovalvola: NC - NAT.E.: -10° ÷ +60°CGr.protezione: IP20Dimensioni: L 105 x H 90 x P 58 mm