AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FER040127 EV RM NA DN50/2FF 230VAC PMAX 500MBAR M1 - 040127

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER040127 EV RM NA DN50/2FF 230VAC PMAX 500MBAR M1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584005359

Codice prodotto

FER040127

Cod. produttore

040127

Produttore

FER

Impiego: metano-GPLCorpo: alluminioAlimentazione: 230VcaP.E.: 0,5 bar (500mbar)T.E.: -20° ÷ +60°CGr.protezione: IP65Tempo di chiusura: < 1 secE-U: 2"INT.: 160 mm