AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FER040126 EV RM NA DN40/11/2FF 230VAC PMAX500MBAR - 040126

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER040126 EV RM NA DN40/11/2FF 230VAC PMAX500MBAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584005342

Codice prodotto

FER040126

Cod. produttore

040126

Produttore

FER

Caratteristiche tecniche:Impiego: metano-GPLCorpo: alluminioAlimentazione: 230VcaP.E.: 0,5 bar (500mbar)T.E.: -20° ÷ +60°CGr.protezione: IP65Tempo di chiusura: < 1 secE-U: 1"1/2INT.: 160 mm