AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FER040114 EV RM NC DN40/11/2 230VAC PMAX 500MBAR M

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER040114 EV RM NC DN40/11/2 230VAC PMAX 500MBAR M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584005229

Codice prodotto

FER040114

Cod. produttore

040114

Produttore

FER

Caratteristiche tecniche:Norma: EN161Impiego: metano-GPLClasse - gruppo: A - 2Corpo: alluminioAlimentazione: 230VcaP.E.: 0,5 bar (500mbar)T.E.: -20° ÷ +60°CGr. protezione: IP65Tempo di chiusura: < 1 secE-U: 1"1/2INT.: 160mm