AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FER038968 TUBO INOX 3/4 MT. 10 X ACQUA AISI 304 - 038968

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER038968 TUBO INOX 3/4 MT. 10 X ACQUA AISI 304

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584791184

Codice prodotto

FER038968

Cod. produttore

038968

Produttore

FER

Applicazione secondo norme:Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita delle acquedestinate al consumo umano D.Lgs. n.31/2001 e successive modifiche eintegrazioni.Idoneita dei materiali ed oggetti per il trasporto di acqua destinataal consumo umano D.M. 174/2004.Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda -Criteri di progettazione, collaudo e gestione UNI 9182.Specifiche relative agli impianti all'interno di edifici per ilconvogliamento di acque destinate al consumo umano UNI EN 806.Prodotto coperto dal marchio: KIWA QualityTubo: Acciaio inossidabile austenitico AISI 304P.nominale(20?C): PN 16P.E. max: 16 barT.E. max: 550?C