AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FERRARI - FER031411 GIUNTO ESTEN.GAS 1MF 220-420 C/GUAINA UN - 031411

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER031411 GIUNTO ESTEN.GAS 1MF 220-420 C/GUAINA UN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8025584563606

Codice prodotto

FER031411

Cod. produttore

031411

Produttore

FER

Norma: EN 11353Tubo: AISI 316LDado e maschio: AISI 304Guarnizione: NBRGuaina: poliolefina gialla ignifuga - atossicaP.E.: 0,5 bar ( 500mbar )T.E.: 60°CE-U: 1"M - 1"FL.: 220 ÷ 420 mm