AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZD0Y37S08X14N ROS.GROWER D.8(14) AISI 316 100PZ Y - D0Y37S08X14N

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZD0Y37S08X14N ROS.GROWER D.8(14) AISI 316 100PZ Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Diametro interno - 8 mm

  • Diametro esterno - 14.4 mm

  • Qualità del materiale - Acciaio Inox V4A (AISI 316)

  • Spessore - 2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210090719

Codice prodotto

FCZD0Y37S08X14N

Cod. produttore

D0Y37S08X14N

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio inox

Diametro interno:

8 mm

Diametro esterno:

14.4 mm

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Spessore:

2 mm

Forma del foro:

Tondo

Adatto per bulloni passo metrico M:

8

Zigrinata Autobloccante:

no

Temprato:

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da rondella elastica grower M6 (confezione 100 pezzi), in acciaio inox AISI 316L sottoposto a processo di decontaminazione industriale atto a ripulire le zone di saldatura e a ripristinare il naturale stato passivo della superficie, resistente alla corrosione. Idoneo per impiego in condizioni gravose, si raccomanda l'impiego in industrie chimiche, petrolifere, tessili, cartarie, plastiche, navali, offshore ed alimentari per la lavorazione di prodotti particolarmente aggressivi.