FEMI-CZ SPA - FCZD0Y36L06X24N ROS.PIANA/L D.6(24) AISI 316 100PZ Y - D0Y36L06X24N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Diametro interno - 6 mm
Diametro esterno - 24 mm
Qualità del materiale - Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Spessore - 2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210090665
Codice prodotto
FCZD0Y36L06X24N
Cod. produttore
D0Y36L06X24N
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio inox
Diametro interno:
6 mm
Diametro esterno:
24 mm
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Spessore:
2 mm
Forma del foro:
Tondo
Adatto per bulloni passo metrico M:
6
Zigrinata Autobloccante:
no
Temprato:
no


