FEMI-CZ SPA - FCZD0Y36L06X18N ROS.PIANA/L D.6(18) AISI 316 100PZ Y - D0Y36L06X18N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Diametro interno - 6 mm
Diametro esterno - 18 mm
Qualità del materiale - Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Spessore - 1.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210090658
Codice prodotto
FCZD0Y36L06X18N
Cod. produttore
D0Y36L06X18N
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio inox
Diametro interno:
6 mm
Diametro esterno:
18 mm
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Spessore:
1.6 mm
Forma del foro:
Tondo
Adatto per bulloni passo metrico M:
6
Zigrinata Autobloccante:
no
Temprato:
no


