FEMI-CZ SPA - FCZD0Y19S06N DADO ESAG.AUTOBLOC. M6 AISI 316 100PZ Y


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Dado
Materiale - Acciaio inox
Dimensione filettatura, metrica - 10
Con anello in nylon - no
Autobloccante - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8029210092102
Codice prodotto
FCZD0Y19S06N
Cod. produttore
D0Y19S06N
Produttore
FCZ
Modello:
Dado
Materiale:
Acciaio inox
Dimensione filettatura, metrica:
10
Con anello in nylon:
no
Autobloccante:
sì
Tipo di filettatura:
Metrico
Sistema di avvitamento:
Esagonale esterno
Con flangia:
no
Altezza:
10 mm
Saldabile:
no
Diametro esterno:
17 mm
Filettatura sinistrorsa:
no