AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZD0Y13L06X30N VITE T.BOMB. M6X30 AISI316 100PZ Y - D0Y13L06X30N

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZD0Y13L06X30N VITE T.BOMB. M6X30 AISI316 100PZ Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della testa - Testa lenticolare / arrotondata / bombata

  • Materiale - Acciaio inox

  • Sistema di avvitamento - PlusMinus

  • Qualità del materiale - Acciaio inox 316 (1.4401)

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210115306

Codice prodotto

FCZD0Y13L06X30N

Cod. produttore

D0Y13L06X30N

Produttore

FCZ

Forma della testa:

Testa lenticolare / arrotondata / bombata

Materiale:

Acciaio inox

Sistema di avvitamento:

PlusMinus

Qualità del materiale:

Acciaio inox 316 (1.4401)

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

30 mm

Testa svasata:

no

Dimensione filettatura, metrica:

6

Lunghezza della filettatura:

30 mm

Con dado:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Con flangia:

no

Autobloccante:

no

Con rondella:

no

Filettatura sinistrorsa:

no

Accessori e ricambi per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZD0Y13L06X30N - VITE T.BOMB. M6X30 AISI316 100PZ Y