FEMI-CZ SPA - FCZD0I37S10X17J ROS.GROWER D.10(17) AISI 304 100PZ I - D0I37S10X17J

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Diametro interno - 10 mm
Diametro esterno - 17 mm
Qualità del materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Spessore - 2.2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210090351
Codice prodotto
FCZD0I37S10X17J
Cod. produttore
D0I37S10X17J
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio inox
Diametro interno:
10 mm
Diametro esterno:
17 mm
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Spessore:
2.2 mm
Forma del foro:
Tondo
Adatto per bulloni passo metrico M:
10
Zigrinata Autobloccante:
no
Temprato:
no


