AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZD0I37S06X11J ROS.GROWER D.6(11) AISI 304 100PZ I - D0I37S06X11J

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZD0I37S06X11J ROS.GROWER D.6(11) AISI 304 100PZ I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Diametro interno - 6 mm

  • Diametro esterno - 11.4 mm

  • Qualità del materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Spessore - 1.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210090337

Codice prodotto

FCZD0I37S06X11J

Cod. produttore

D0I37S06X11J

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio inox

Diametro interno:

6 mm

Diametro esterno:

11.4 mm

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Spessore:

1.6 mm

Forma del foro:

Tondo

Adatto per bulloni passo metrico M:

6

Zigrinata Autobloccante:

no

Temprato:

no

Accessori e ricambi per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZD0I37S06X11J - ROS.GROWER D.6(11) AISI 304 100PZ I