FEMI-CZ SPA - FCZD0I36S10X21J ROS.PIANA D.10(21) AISI 304 100PZ I - D0I36S10X21J

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Diametro interno - 10 mm
Diametro esterno - 20 mm
Qualità del materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Spessore - 2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210090276
Codice prodotto
FCZD0I36S10X21J
Cod. produttore
D0I36S10X21J
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio inox
Diametro interno:
10 mm
Diametro esterno:
20 mm
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Spessore:
2 mm
Forma del foro:
Tondo
Adatto per bulloni passo metrico M:
10
Zigrinata Autobloccante:
no
Temprato:
no


