AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZD0I36S08X17J ROS.PIANA D.8(17) AISI 304 100PZ I - D0I36S08X17J

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZD0I36S08X17J ROS.PIANA D.8(17) AISI 304 100PZ I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Diametro interno - 8 mm

  • Diametro esterno - 16 mm

  • Qualità del materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Spessore - 1.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210090269

Codice prodotto

FCZD0I36S08X17J

Cod. produttore

D0I36S08X17J

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio inox

Diametro interno:

8 mm

Diametro esterno:

16 mm

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Spessore:

1.6 mm

Forma del foro:

Tondo

Adatto per bulloni passo metrico M:

8

Zigrinata Autobloccante:

no

Temprato:

no

Rondella piana. Materiale: Acciaio Inox AISI 304 Decontaminato. Diametro: M8.