FEMI-CZ SPA - FCZD0I36S06X12J ROS.PIANA D.6(12) AISI 304 100PZ I - D0I36S06X12J

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Diametro interno - 6 mm
Diametro esterno - 12 mm
Qualità del materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Spessore - 1.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015269030783
Codice prodotto
FCZD0I36S06X12J
Cod. produttore
D0I36S06X12J
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio inox
Diametro interno:
6 mm
Diametro esterno:
12 mm
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Spessore:
1.6 mm
Forma del foro:
Tondo
Adatto per bulloni passo metrico M:
6
Zigrinata Autobloccante:
no
Temprato:
no


