FEMI-CZ SPA - FCZD0I36L06X18J ROS.PIANA/L D.6(18) AISI 304 100PZ I - D0I36L06X18J

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Diametro interno - 6 mm
Diametro esterno - 18 mm
Qualità del materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Spessore - 1.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210090238
Codice prodotto
FCZD0I36L06X18J
Cod. produttore
D0I36L06X18J
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio inox
Diametro interno:
6 mm
Diametro esterno:
18 mm
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Spessore:
1.6 mm
Forma del foro:
Tondo
Adatto per bulloni passo metrico M:
6
Zigrinata Autobloccante:
no
Temprato:
no


