FEMI-CZ SPA - FCZD0I33S08J MANICOTTO BARRA FILET. M8 AISI 304 I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Lunghezza - 40 mm
Materiale - Acciaio inox
Dimensione / Misura - 8 mm
Completamente filettato (per tutta la lunghezza) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8029210090207
Codice prodotto
FCZD0I33S08J
Cod. produttore
D0I33S08J
Produttore
FCZ
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza:
40 mm
Materiale:
Acciaio inox
Dimensione / Misura:
8 mm
Completamente filettato (per tutta la lunghezza):
sì
Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da manicotto di giunzione M8, in acciaio inox AISI 304 sottoposto a processo di decontaminazione industriale atto a ripulire le zone di saldatura e a ripristinare il naturale stato passivo della superficie, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.