AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZD0I33S06J MANICOTTO BARRA FILET. M6 AISI 304 I - D0I33S06J

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZD0I33S06J MANICOTTO BARRA FILET. M6 AISI 304 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Lunghezza - 30 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Dimensione / Misura - 6 mm

  • Completamente filettato (per tutta la lunghezza) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210090191

Codice prodotto

FCZD0I33S06J

Cod. produttore

D0I33S06J

Produttore

FCZ

Tipo di filettatura:

Metrico

Lunghezza:

30 mm

Materiale:

Acciaio inox

Dimensione / Misura:

6 mm

Completamente filettato (per tutta la lunghezza):

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da manicotto di giunzione M6, in acciaio inox AISI 304 sottoposto a processo di decontaminazione industriale atto a ripulire le zone di saldatura e a ripristinare il naturale stato passivo della superficie, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.