AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZD0I30S10X10J BARRA FILETTATA M10 L=1M AISI 304 I - D0I30S10X10J

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZD0I30S10X10J BARRA FILETTATA M10 L=1M AISI 304 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Qualità del materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Dimensione filettatura, metrica - 10

  • Lunghezza - 1000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210090139

Codice prodotto

FCZD0I30S10X10J

Cod. produttore

D0I30S10X10J

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio inox

Tipo di filettatura:

Metrico

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Dimensione filettatura, metrica:

10

Lunghezza:

1000 mm

Filettatura sinistrorsa:

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da barra filettata M10, in acciaio inox AISI 304 sottoposto a processo di decontaminazione industriale atto a ripulire le zone di saldatura e a ripristinare il naturale stato passivo della superficie, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.