AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZD0I11S12X30J VITE T.ESAG. M12x30 AISI304 100PZ I - D0I11S12X30J

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZD0I11S12X30J VITE T.ESAG. M12x30 AISI304 100PZ I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della testa - Esagonale

  • Materiale - Acciaio inox

  • Sistema di avvitamento - Esagonale

  • Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210091693

Codice prodotto

FCZD0I11S12X30J

Cod. produttore

D0I11S12X30J

Produttore

FCZ

Forma della testa:

Esagonale

Materiale:

Acciaio inox

Sistema di avvitamento:

Esagonale

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

30 mm

Testa svasata:

no

Dimensione filettatura, metrica:

12

Lunghezza della filettatura:

30 mm

Con dado:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Con flangia:

no

Autobloccante:

no

Diametro della testa:

19 mm

Con rondella:

no

Filettatura sinistrorsa:

no

Altezza della testa:

7.5 mm

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da vite testa esagonale M12(confezione 100 pezzi), in acciaio inox AISI 304 sottoposto a processo di decontaminazione industriale atto a ripulire le zone di saldatura e a ripristinare il naturale stato passivo della superficie, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.