FEMI-CZ SPA - FCZD0I11S08X70J VITE T.ESAG. M8X70 AISI304 100PZ I - D0I11S08X70J

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della testa - Esagonale
Materiale - Acciaio inox
Sistema di avvitamento - Esagonale
Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 70 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210089980
Codice prodotto
FCZD0I11S08X70J
Cod. produttore
D0I11S08X70J
Produttore
FCZ
Forma della testa:
Esagonale
Materiale:
Acciaio inox
Sistema di avvitamento:
Esagonale
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
70 mm
Testa svasata:
no
Dimensione filettatura, metrica:
8
Lunghezza della filettatura:
70 mm
Con dado:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
Con flangia:
no
Autobloccante:
no
Diametro della testa:
13 mm
Con rondella:
no
Filettatura sinistrorsa:
no
Altezza della testa:
5.3 mm