AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZD0I10A06X25J VITE TTQST M6X25 AISI 304 100PZ I - D0I10A06X25J

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZD0I10A06X25J VITE TTQST M6X25 AISI 304 100PZ I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della testa - Esagonale

  • Materiale - Acciaio inox

  • Sistema di avvitamento - Altri

  • Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210089898

Codice prodotto

FCZD0I10A06X25J

Cod. produttore

D0I10A06X25J

Produttore

FCZ

Forma della testa:

Esagonale

Materiale:

Acciaio inox

Sistema di avvitamento:

Altri

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

25 mm

Testa svasata:

no

Dimensione filettatura, metrica:

6

Lunghezza della filettatura:

20.4 mm

Con dado:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Con flangia:

no

Autobloccante:

no

Dimensione quadro sotto testa:

6 mm

Diametro della testa:

14 mm

Con rondella:

no

Filettatura sinistrorsa:

no

Altezza della testa:

3 mm

Accessori e ricambi per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZD0I10A06X25J - VITE TTQST M6X25 AISI 304 100PZ I