AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZD0C37S10X17E ROS.GROWER D.10(17) Z.ELETTR. 100PZ E - D0C37S10X17E

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZD0C37S10X17E ROS.GROWER D.10(17) Z.ELETTR. 100PZ E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Diametro interno - 10 mm

  • Diametro esterno - 17 mm

  • Spessore - 2.2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210126081

Codice prodotto

FCZD0C37S10X17E

Cod. produttore

D0C37S10X17E

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Diametro interno:

10 mm

Diametro esterno:

17 mm

Spessore:

2.2 mm

Forma del foro:

Tondo

Adatto per bulloni passo metrico M:

10

Zigrinata Autobloccante:

no

Temprato:

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da rondella elastica grower M10 (confezione 100 pezzi), in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.