AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZD0C36S12X24E ROS.PIANA D.12(24) Z.ELETTR. 100PZ E - D0C36S12X24E

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZD0C36S12X24E ROS.PIANA D.12(24) Z.ELETTR. 100PZ E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Diametro interno - 12 mm

  • Diametro esterno - 24 mm

  • Spessore - 2.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210089775

Codice prodotto

FCZD0C36S12X24E

Cod. produttore

D0C36S12X24E

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Diametro interno:

12 mm

Diametro esterno:

24 mm

Spessore:

2.5 mm

Forma del foro:

Tondo

Adatto per bulloni passo metrico M:

12

Zigrinata Autobloccante:

no

Temprato:

no

Accessori e ricambi per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZD0C36S12X24E - ROS.PIANA D.12(24) Z.ELETTR. 100PZ E