FEMI-CZ SPA - FCZD0C36S10X21E ROS.PIANA D.10(21) Z.ELETTR. 100PZ E - D0C36S10X21E
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Diametro interno - 10 mm
Diametro esterno - 20 mm
Spessore - 2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015269030707
Codice prodotto
FCZD0C36S10X21E
Cod. produttore
D0C36S10X21E
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Diametro interno:
10 mm
Diametro esterno:
20 mm
Spessore:
2 mm
Forma del foro:
Tondo
Adatto per bulloni passo metrico M:
10
Zigrinata Autobloccante:
no
Temprato:
no


