AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZD0C36S08X17E ROS.PIANA D.8(17) Z.ELETTR. 100PZ E - D0C36S08X17E

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZD0C36S08X17E ROS.PIANA D.8(17) Z.ELETTR. 100PZ E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Diametro interno - 8 mm

  • Diametro esterno - 16 mm

  • Spessore - 1.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210089737

Codice prodotto

FCZD0C36S08X17E

Cod. produttore

D0C36S08X17E

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Diametro interno:

8 mm

Diametro esterno:

16 mm

Spessore:

1.6 mm

Forma del foro:

Tondo

Adatto per bulloni passo metrico M:

8

Zigrinata Autobloccante:

no

Temprato:

no

Canale / Passerella portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZD0C36S08X17E - ROS.PIANA D.8(17) Z.ELETTR. 100PZ E